CHAMPION COOLER CHPMOA02 ilmakompressoripumppu 1-vaiheinen öljytön | AE8CBV 6CJL1

CHAMPION CHPMOA02 Ilmakompressoripumppu 1-vaiheinen öljytön

Tuote: AE8CBV Malli: CHPMOA02Ristiviite: 6CJL1

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressoripumppu
Pora Dia.4-23 / 32 "
rakentaminenValurauta / alumiini
Vapaa ilma CFM @ Max. Paine9.4
HP3
VoitelutyyppiÖljytön
Max. Paine100 psi
Asennuskuvio7 / 16 "
NPT-ulostulo1"
Sylinterien lukumäärä1
Vaiheiden lukumäärä1
Kokonaissyvyys18-21 / 64 "
Kokonaiskorkeus26 57 / 64 "
kokonaisleveys22 "
Pumpun kierrosluku650
KiertoCW
Pyörän koko @ 1725 r / min3-6/4" O.D. (3-1/2"PD)
Iskunpituus2-9 / 16 "
Venttiilin tyyppiLevy

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 141.97
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)71.12
Laivan leveys (cm)71.12
HS-koodi8414801615
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Vauhtipyörä Dia. (9-3 / 8 ")
    • Vauhtipyörä mukana (Y)
    • Uramäärä (2)
    • Uraosa (A)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.rakentaminenKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
CHAMPION COOLER S-20 ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 1-vaihe, 5 hv, 19.5 Cfm 120 Psi | CH6RKJ 3Z172 S-203.75 "Valurauta20 "19 "18 "€6,249.71
CHAMPION COOLER R2-30A-P22 ilmakompressoripumppu, painevoideltu, 2-vaiheinen, 15 hv, 53.7 Cfm, 175 PSI | CQ8PBZ 3Z410 R2-30A-P22-----€10,188.03
CHAMPION COOLER S-40A ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 1-vaihe, 10 hv, 27.2/33.9 Cfm, 120 PSI | CQ8PCA 3Z241 S-40A-----€6,109.16
CHAMPION COOLER R2-30A-P02 ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 2-vaiheinen, 10 hv, 25.8/34.8 Cfm, 175 PSI | CQ8PCB 3Z182 R2-30A-P02-----€5,908.74
CHAMPION COOLER R2-30A-P05 ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 2-vaiheinen, 10 hv, 25.8/34.8 Cfm, 175 PSI | CQ8PCC 3Z183 R2-30A-P05-----€7,123.80
CHAMPION COOLER R2-30A-P03 ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 2-vaiheinen, 5 hv, 9.7/16.5 Cfm, 175 PSI | CQ8PCD 3Z181 R2-30A-P03-----€3,733.89
CHAMPION COOLER R2-30A-P01 ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 2-vaiheinen, 5 hv, 9.7/17.3 Cfm, 175 PSI | CQ8PCE 3Z180 R2-30A-P01-----€3,293.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAMPION CHPMOA02 Ilmakompressoripumppu 1-vaiheinen öljytön