CHAMPION COOLER S-40A ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 1-vaihe, 10 hv, 27.2/33.9 Cfm, 120 PSI | CQ8PCA 3Z241

CHAMPION S-40A ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 1-vaihe, 10 hv, 27.2/33.9 Cfm, 120 PSI

Varastossa
Tuote: CQ8PCA Malli: S-40ARistiviite: 3Z241

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,109.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmakompressoripumppu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 117.45
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.rakentaminenKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
CHAMPION COOLER CHPMOA02 ilmakompressoripumppu 1-vaiheinen öljytön | AE8CBV 6CJL1 CHPMOA024-23 / 32 "Valurauta / alumiini18-21 / 64 "26 57 / 64 "22 "-
Tarjouspyyntö
CHAMPION COOLER S-20 ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 1-vaihe, 5 hv, 19.5 Cfm 120 Psi | CH6RKJ 3Z172 S-203.75 "Valurauta20 "19 "18 "€6,249.71
CHAMPION COOLER R2-30A-P22 ilmakompressoripumppu, painevoideltu, 2-vaiheinen, 15 hv, 53.7 Cfm, 175 PSI | CQ8PBZ 3Z410 R2-30A-P22-----€10,188.03
CHAMPION COOLER R2-30A-P02 ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 2-vaiheinen, 10 hv, 25.8/34.8 Cfm, 175 PSI | CQ8PCB 3Z182 R2-30A-P02-----€5,908.74
CHAMPION COOLER R2-30A-P05 ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 2-vaiheinen, 10 hv, 25.8/34.8 Cfm, 175 PSI | CQ8PCC 3Z183 R2-30A-P05-----€7,123.80
CHAMPION COOLER R2-30A-P03 ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 2-vaiheinen, 5 hv, 9.7/16.5 Cfm, 175 PSI | CQ8PCD 3Z181 R2-30A-P03-----€3,733.89
CHAMPION COOLER R2-30A-P01 ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 2-vaiheinen, 5 hv, 9.7/17.3 Cfm, 175 PSI | CQ8PCE 3Z180 R2-30A-P01-----€3,293.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAMPION S-40A ilmakompressoripumppu, roiskevoideltu, 1-vaihe, 10 hv, 27.2/33.9 Cfm, 120 PSI
€6,109.16 / yksikkö