CHAINFLEX CF78-UL-07-07-25 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 9a 300v | AB7UJV 24C049

CHAINFLEX CF78-UL-07-07-25 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 9a 300v

Varastossa
Tuote: AB7UJV Malli: CF78-UL-07-07-25Ristiviite: 24C049

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€172.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriHarmaa
Takin materiaalipolyuretaani
Maks. Vahvistimet9
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.41 "
Johtimien lukumäärä7
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituus25ft.
Temp. alue-31 - 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1588
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF78-UL-07-07-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 9a 300v | AB7UJD 24C034 CF78-UL-07-07-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalka€7.30
CHAINFLEX CF78-UL-07-07-100 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 9a 300v | AB7UKL 24C064 CF78-UL-07-07-100100ft.€712.12

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-07-07-25 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 9a 300v
€172.91 / yksikkö