Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRAINGER U08300.050.0175 Carriage Bolt 1/2-13 X 1 3/4 Length, 25PK | AG2FEF 31HZ49

GRAINGER U08300.050.0175 Vaunun pultti 1/2-13 x 1 3/4 pituus, 25PK

Varastossa
Tuote: AG2FEF Malli: U08300.050.0175Ristiviite: 31HZ49 / 164W55
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
€17.54 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuljetuspultti
Poran koko1 / 2 "
Suorittaa loppuuntavallinen
LuokkaA
Pää Dia.1.032 - 1.094 "
Pään korkeus0.25 - 0.27 "
Head TypePyöreä
Pituus1.75 "
MateriaaliVähähiilinen teräs
Neliön korkeus0.25 - 0.281 "
Neliön leveys0.492 - 0.515 "
Vetolujuus60,000 PSI
Kierteen koko1 / 2-13

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.4062
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi7318152055

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Kaulan tyyppi (neliökaula)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRAINGER U08300.050.0175 Vaunun pultti 1/2-13 x 1 3/4 pituus, 25PK
€17.54 /pakkaus