Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

3M H-29-BIN johdinliitin H-29 22-16awg, 1000 pk | AB9KTQ 2DPY4

3M H-29-BIN johtoliitin H-29 22-16awg, 1000 pk

Varastossa
Tuote: AB9KTQ Malli: H-29-BINRistiviite: 2DPY4
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
€182.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrä johdinliitin
VäriHarmaa
Korkeus0.57 "
Pituus0.33 "
Maks. Jännite300 VAC
Maks. Lankayhdistelmä1 # 16 ja 1 # 18 tai # 22
Maks. Langan koko10AWG
Min. Lankayhdistelmä3-5 # 22
Min. Langan koko22AWG
TyyppiJohdin
Leveys0.31 "
Langan tyyppiKupari

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.54
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Suunniteltu kestämään jopa 221F (105C) lämpötiloja

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusMaks. JänniteLeveysHinta
3M H-35-BIN Punainen Liitin koko 76b Säiliö, 1000 Pk | AB9LAL 2DTL4 H-35-BINpunainen1.1 "Kierrä johdinliitin0.67 "6000.66 "€295.38
3M H-33-BIN Twist On Wire -liitin, sovellus yleiskäyttöön, lankaliittimen tyylinen siipi, 1000 pk | CE9CWK 2DTP6 H-33-BINKeltainen0.95 "Kierrä johdinliitin-600V AC0.55 "€241.84
3M 412-BAG jousiliitin, vaaleanruskea, 5000 PK | CN7TYX 51WE67 412-LAUKKU--liitin---€1,048.52
3M SG-SAMPLE Twist On Wire -liitin, 20 PK | CN7WMM 60HZ17 SG-NÄYTE--Kierrä johdinliitin---€12.52
3M SG-B BAG -kierreliitin, sininen, 14 AWG - 6 AWG kierrettävän langan kokoalueet, 250 PK | CN7WMN 60HZ16 SG-B LAUKKU--Kierrä johdinliitin---€194.53
3M SG-B POUCH Twist On Wire -liitin, sininen, 14 AWG - 6 AWG Twist-On Wire Kokoalueet, 50 PK | CN7WMP 60HZ19 SG-B PUSSI--Kierrä johdinliitin---€61.22
3M SG-G POUCH Twist On Wire -liitin, vihreä, 14 AWG - 10 AWG Kierrettävä johto, 100 PK | CN7WMQ 60HZ20 SG-G POUCH--Kierrä johdinliitin---€60.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

3M H-29-BIN johtoliitin H-29 22-16awg, 1000 pk
€182.60 / yksikkö