CHAINFLEX CF78-UL-05-07-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 6a 300v | AB7UJQ 24C045

CHAINFLEX CF78-UL-05-07-25 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 6a 300v

Varastossa
Tuote: AB7UJQ Malli: CF78-UL-05-07-25Ristiviite: 24C045

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€162.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriHarmaa
Takin materiaalipolyuretaani
Maks. Vahvistimet6
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.37 "
Johtimien lukumäärä7
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituus25ft.
Temp. alue-31 - 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko20AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.8775
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuolan pituusKapellimestariTakki väriTemp. alueLangan kokoTakin materiaaliMaks. JänniteNimellinen ulkohalkaisija.Hinta
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-1 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 6a 300v | AB7UEK 24A980 CF77-UL-07-20-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaKupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.55 "€11.93
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 6a 300v | AB7UFF 24A999 CF77-UL-07-20-2525ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.55 "€258.29
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 6a 300v | AB7UHM 24C019 CF77-UL-07-20-100100ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.55 "€1,050.70
CHAINFLEX CF78-UL-05-07-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 6a 300v | AB7UHZ 24C030 CF78-UL-05-07-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaKupariHarmaa-31 - 176 astetta F20AWGpolyuretaani300V0.37 "€6.80
CHAINFLEX CF78-UL-07-18-1 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 6a 300v | AB7UJF 24C036 CF78-UL-07-18-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaKupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.61 "€20.61
CHAINFLEX CF78-UL-07-18-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 6a 300v | AB7UJX 24C051 CF78-UL-07-18-2525ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.61 "€344.82
CHAINFLEX CF78-UL-05-07-100 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 6a 300v | AB7UKG 24C060 CF78-UL-05-07-100100ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F20AWGpolyuretaani300V0.37 "€646.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-05-07-25 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 6a 300v
€162.13 / yksikkö