CHAINFLEX CF78-UL-05-07-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 6a 300v | AB7UHZ 24C030

CHAINFLEX CF78-UL-05-07-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 6a 300v

Varastossa
Tuote: AB7UHZ Malli: CF78-UL-05-07-1Ristiviite: 24C030

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriHarmaa
Takin materiaalipolyuretaani
Maks. Vahvistimet6
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.37 "
Johtimien lukumäärä7
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka
Temp. alue-31 - 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko20AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.04
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuolan pituusKapellimestariTakki väriTemp. alueLangan kokoTakin materiaaliMaks. JänniteNimellinen ulkohalkaisija.Hinta
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-1 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 6a 300v | AB7UEK 24A980 CF77-UL-07-20-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaKupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.55 "€13.40
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 6a 300v | AB7UFF 24A999 CF77-UL-07-20-2525ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.55 "€224.19
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 6a 300v | AB7UHM 24C019 CF77-UL-07-20-100100ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.55 "€911.98
CHAINFLEX CF78-UL-07-18-1 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 6a 300v | AB7UJF 24C036 CF78-UL-07-18-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaKupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.61 "€22.89
CHAINFLEX CF78-UL-05-07-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 6a 300v | AB7UJQ 24C045 CF78-UL-05-07-2525ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F20AWGpolyuretaani300V0.37 "€143.13
CHAINFLEX CF78-UL-07-18-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 6a 300v | AB7UJX 24C051 CF78-UL-07-18-2525ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.61 "€336.93
CHAINFLEX CF78-UL-05-07-100 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 6a 300v | AB7UKG 24C060 CF78-UL-05-07-100100ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F20AWGpolyuretaani300V0.37 "€630.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF78-UL-05-07-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 6a 300v
€7.55 / yksikkö