Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF77-UL-05-12-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 5a 300v | AB7UEY 24A992

CHAINFLEX CF77-UL-05-12-25 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 5a 300v

Varastossa
Tuote: AB7UEY Malli: CF77-UL-05-12-25Ristiviite: 24A992

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€138.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriHarmaa
Takin materiaalipolyuretaani
Maks. Vahvistimet5
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.39 "
Johtimien lukumäärä12
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus25ft.
Temp. alue-31 - 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko20AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)34.04
Laivan leveys (cm)34.04
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF77-UL-05-12-1 Jatkuva taivutusohjauskaapeli 5a 300v | AB7UEC 24A973 CF77-UL-05-12-10.39 "12Leikkaa pituuteen, tilaa jalka€7.77
CHAINFLEX CF77-UL-05-18-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 5a 300v | AB7UED 24A974 CF77-UL-05-18-10.47 "18Leikkaa pituuteen, tilaa jalka€11.24
CHAINFLEX CF77-UL-05-18-25 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 5a 300v | AB7UEZ 24A993 CF77-UL-05-18-250.47 "1825ft.€214.50
CHAINFLEX CF77-UL-05-12-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 5a 300v | AB7UHE 24C012 CF77-UL-05-12-1000.39 "12100ft.€638.90
CHAINFLEX CF77-UL-05-18-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 5a 300v | AB7UHF 24C013 CF77-UL-05-18-1000.47 "18100ft.€828.88

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-05-12-25 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 5a 300v
€138.95 / yksikkö