CHAINFLEX CF5-25-05-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 20a 600v | AC3ULH 2WGJ9

CHAINFLEX CF5-25-05-100 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 20a 600v

Varastossa
Tuote: AC3ULH Malli: CF5-25-05-100Ristiviite: 2WGJ9

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€674.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriVihreä
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet20
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.47 "
Johtimien lukumäärä5
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus100ft.
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.4075
Laivan korkeus (cm)20.07
Laivan pituus (cm)46.48
Laivan leveys (cm)46.23
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF5-25-05 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 20a 600v | AC3JRC 2TYZ1 CF5-25-05Paljaat kuparit0.47 "5Leikkaa pituuteen, tilaa jalka€8.03
CHAINFLEX CF5-25-07 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 20a 600v | AC3JRD 2TYZ2 CF5-25-07Paljaat kuparit0.59 "7Leikkaa pituuteen, tilaa jalka€11.58
CHAINFLEX CF5-25-05-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 20a 600v | AC3JWF 2TZL8 CF5-25-05-25Kupari0.47 "525ft.€162.16
CHAINFLEX CF5-25-07-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 20a 600v | AC3JWG 2TZL9 CF5-25-07-25Kupari0.59 "725ft.€221.81
CHAINFLEX CF5-25-07-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 20a 600v | AC3ULJ 2WGK1 CF5-25-07-100Kupari0.59 "7100ft.€890.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF5-25-05-100 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 20a 600v
€674.19 / yksikkö