Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF5-25-07 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 20a 600v | AC3JRD 2TYZ2

CHAINFLEX CF5-25-07 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 20a 600v

Varastossa
Tuote: AC3JRD Malli: CF5-25-07Ristiviite: 2TYZ2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€11.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariPaljaat kuparit
Takki väriVihreä
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet20
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.59 "
Johtimien lukumäärä7
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko14AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.554
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF5-25-05 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 20a 600v | AC3JRC 2TYZ1 CF5-25-05Paljaat kuparit0.47 "5Leikkaa pituuteen, tilaa jalka€8.03
CHAINFLEX CF5-25-05-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 20a 600v | AC3JWF 2TZL8 CF5-25-05-25Kupari0.47 "525ft.€162.16
CHAINFLEX CF5-25-07-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 20a 600v | AC3JWG 2TZL9 CF5-25-07-25Kupari0.59 "725ft.€221.81
CHAINFLEX CF5-25-05-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 20a 600v | AC3ULH 2WGJ9 CF5-25-05-100Kupari0.47 "5100ft.€674.19
CHAINFLEX CF5-25-07-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 20a 600v | AC3ULJ 2WGK1 CF5-25-07-100Kupari0.59 "7100ft.€890.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF5-25-07 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 20a 600v
€11.58 / yksikkö