Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF5-15-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 7a 600v | AC3JRA 2TYY8

CHAINFLEX CF5-15-25 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 7a 600v

Varastossa
Tuote: AC3JRA Malli: CF5-15-25Ristiviite: 2TYY8

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€21.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariPaljaat kuparit
Takki väriVihreä
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet7
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.94 "
Johtimien lukumäärä25
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.698
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuolan pituusKapellimestariTakki väriTemp. alueLangan kokoTakin materiaaliMaks. JänniteNimellinen ulkohalkaisija.Hinta
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 7a 300v | AB7UEB 24A972 CF77-UL-05-05-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaKupariHarmaa-31 - 176 astetta F20AWGpolyuretaani300V0.26 "€3.64
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 7a 300v | AB7UEJ 24A979 CF77-UL-07-12-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaKupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.45 "€9.63
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-25 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 7a 300v | AB7UEX 24A991 CF77-UL-05-05-2525ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F20AWGpolyuretaani300V0.26 "€66.02
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 7a 300v | AB7UFE 24A998 CF77-UL-07-12-2525ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.45 "€186.07
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-100 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 7a 300v | AB7UHD 24C011 CF77-UL-05-05-100100ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F20AWGpolyuretaani300V0.26 "€258.23
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 7a 300v | AB7UHL 24C018 CF77-UL-07-12-100100ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.45 "€1,000.19
CHAINFLEX CF78-UL-05-05-1 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 7a 300v | AB7UHY 24C029 CF78-UL-05-05-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaKupariHarmaa-31 - 176 astetta F20AWGpolyuretaani300V0.33 "€5.29

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF5-15-25 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 7a 600v
€21.83 / yksikkö