CHAINFLEX CF77-UL-07-12-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 7a 300v | AB7UHL 24C018

CHAINFLEX CF77-UL-07-12-100 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 7a 300v

Varastossa
Tuote: AB7UHL Malli: CF77-UL-07-12-100Ristiviite: 24C018

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,000.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriHarmaa
Takin materiaalipolyuretaani
Maks. Vahvistimet7
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.45 "
Johtimien lukumäärä12
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus100ft.
Temp. alue-31 - 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.535
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)25.65
Laivan leveys (cm)25.65
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuolan pituusKapellimestariTakki väriTemp. alueLangan kokoTakin materiaaliMaks. JänniteNimellinen ulkohalkaisija.Hinta
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 7a 300v | AB7UEB 24A972 CF77-UL-05-05-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaKupariHarmaa-31 - 176 astetta F20AWGpolyuretaani300V0.26 "€3.64
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 7a 300v | AB7UEJ 24A979 CF77-UL-07-12-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaKupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.45 "€9.63
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-25 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 7a 300v | AB7UEX 24A991 CF77-UL-05-05-2525ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F20AWGpolyuretaani300V0.26 "€66.02
CHAINFLEX CF77-UL-07-12-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 7a 300v | AB7UFE 24A998 CF77-UL-07-12-2525ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.45 "€186.07
CHAINFLEX CF77-UL-05-05-100 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 7a 300v | AB7UHD 24C011 CF77-UL-05-05-100100ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F20AWGpolyuretaani300V0.26 "€258.23
CHAINFLEX CF78-UL-05-05-1 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 7a 300v | AB7UHY 24C029 CF78-UL-05-05-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaKupariHarmaa-31 - 176 astetta F20AWGpolyuretaani300V0.33 "€5.29
CHAINFLEX CF78-UL-07-12-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 7a 300v | AB7UJE 24C035 CF78-UL-07-12-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaKupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.53 "€13.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF77-UL-07-12-100 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 7a 300v
€1,000.19 / yksikkö