Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF5-05-07 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 6a 600v | AC3JQG 2TYW9

CHAINFLEX CF5-05-07 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 6a 600v

Varastossa
Tuote: AC3JQG Malli: CF5-05-07Ristiviite: 2TYW9

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariPaljaat kuparit
Takki väriVihreä
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet6
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde7.5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.31 "
Johtimien lukumäärä7
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituusLeikkaa pituuteen, tilaa jalka
Temp. alue23 astetta 158 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko20AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4734
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPuolan pituusKapellimestariTakki väriTemp. alueLangan kokoTakin materiaaliMaks. JänniteNimellinen ulkohalkaisija.Hinta
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-1 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 6a 300v | AB7UEK 24A980 CF77-UL-07-20-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaKupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.55 "€11.93
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 6a 300v | AB7UFF 24A999 CF77-UL-07-20-2525ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.55 "€258.29
CHAINFLEX CF77-UL-07-20-100 jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 6a 300v | AB7UHM 24C019 CF77-UL-07-20-100100ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.55 "€1,050.70
CHAINFLEX CF78-UL-05-07-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 6a 300v | AB7UHZ 24C030 CF78-UL-05-07-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaKupariHarmaa-31 - 176 astetta F20AWGpolyuretaani300V0.37 "€6.80
CHAINFLEX CF78-UL-07-18-1 Jatkuva joustava ohjauskaapeli 6a 300v | AB7UJF 24C036 CF78-UL-07-18-1Leikkaa pituuteen, tilaa jalkaKupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.61 "€20.61
CHAINFLEX CF78-UL-05-07-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 6a 300v | AB7UJQ 24C045 CF78-UL-05-07-2525ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F20AWGpolyuretaani300V0.37 "€162.13
CHAINFLEX CF78-UL-07-18-25 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 6a 300v | AB7UJX 24C051 CF78-UL-07-18-2525ft.KupariHarmaa-31 - 176 astetta F18AWGpolyuretaani300V0.61 "€344.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF5-05-07 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 6a 600v
€5.28 / yksikkö