Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF130US-07-12-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JXH 2TZR6

CHAINFLEX CF130US-07-12-25 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 7a 600v

Varastossa
Tuote: AC3JXH Malli: CF130US-07-12-25Ristiviite: 2TZR6
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
€149.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva kaareva kaapelikaapeli
Kaapelin tyyppiJatkuva taipuminen
KapellimestariPaljaat kuparit
Mittari / kapellimestari18/12
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet7
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde8 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.495 "
Johtimien lukumäärä12
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus25ft.
Temp. alue23 astetta 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.08
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariMittari / kapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF130US-07-12 Jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JTD 2TZC8 CF130US-07-12Paljaat kuparit18/120.495 "12suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€9.74
CHAINFLEX CF130US-07-18 Jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JTE 2TZC9 CF130US-07-18Paljaat kuparit18/180.58 "18suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€13.20
CHAINFLEX CF140US-07-12 jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JTY 2TZE8 CF140US-07-12Paljaat kuparit18/120.58 "12SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€13.37
CHAINFLEX CF140US-07-18 jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JTZ 2TZE9 CF140US-07-18Paljaat kuparit18/180.655 "18SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€16.08
CHAINFLEX CF130US-07-18-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JXJ 2TZR7 CF130US-07-18-25Paljaat kuparit18/180.58 "18suojaamaton25ft.€196.34
CHAINFLEX CF140US-07-12-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JYC 2TZU6 CF140US-07-12-25Paljaat kuparit18/120.58 "12Suojattu25ft.€202.66
CHAINFLEX CF140US-07-18-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JYD 2TZU7 CF140US-07-18-25Paljaat kuparit18/180.655 "18Suojattu25ft.€241.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF130US-07-12-25 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 7a 600v
€149.89 / yksikkö