Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF140US-07-18-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JYD 2TZU7

CHAINFLEX CF140US-07-18-25 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 7a 600v

Varastossa
Tuote: AC3JYD Malli: CF140US-07-18-25Ristiviite: 2TZU7
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
€278.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva kaareva kaapelikaapeli
Kaapelin tyyppiJatkuva taipuminen
KapellimestariPaljaat kuparit
Mittari / kapellimestari18/18
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet7
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde8 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.655 "
Johtimien lukumäärä18
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituus25ft.
Temp. alue23 astetta 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.42
Laivan korkeus (cm)15.24
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariMittari / kapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF130US-07-12 Jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JTD 2TZC8 CF130US-07-12Paljaat kuparit18/120.495 "12suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€8.77
CHAINFLEX CF130US-07-18 Jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JTE 2TZC9 CF130US-07-18Paljaat kuparit18/180.58 "18suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€11.88
CHAINFLEX CF140US-07-12 jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JTY 2TZE8 CF140US-07-12Paljaat kuparit18/120.58 "12SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€12.04
CHAINFLEX CF140US-07-18 jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JTZ 2TZE9 CF140US-07-18Paljaat kuparit18/180.655 "18SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€14.46
CHAINFLEX CF130US-07-12-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JXH 2TZR6 CF130US-07-12-25Paljaat kuparit18/120.495 "12suojaamaton25ft.€172.69
CHAINFLEX CF130US-07-18-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JXJ 2TZR7 CF130US-07-18-25Paljaat kuparit18/180.58 "18suojaamaton25ft.€226.21
CHAINFLEX CF140US-07-12-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 7a 600v | AC3JYC 2TZU6 CF140US-07-12-25Paljaat kuparit18/120.58 "12Suojattu25ft.€233.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF140US-07-18-25 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 7a 600v
€278.72 / yksikkö