CHAINFLEX CF130US-07-07-100 Jatkuva taivutusalustakaapeli 11a 600v | AC3UMJ 2WGP6

CHAINFLEX CF130US-07-07-100 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 11a 600v

Varastossa
Tuote: AC3UMJ Malli: CF130US-07-07-100Ristiviite: 2WGP6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€487.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva kaareva kaapelikaapeli
Kaapelin tyyppiJatkuva taipuminen
KapellimestariKupari
Mittari / kapellimestari18/7
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet11
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde8 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.4 "
Johtimien lukumäärä7
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus100ft.
Temp. alue23 astetta 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.595
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)46.48
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariMittari / kapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF130US-07-05 jatkuva taivutusalustakaapeli 11a 600v | AC3JTB 2TZC6 CF130US-07-05Paljaat kuparit18/50.35 "5suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€4.16
CHAINFLEX CF130US-07-07 jatkuva taivutusalustakaapeli 11a 600v | AC3JTC 2TZC7 CF130US-07-07Paljaat kuparit18/70.4 "7suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€6.20
CHAINFLEX CF140US-07-07 Jatkuva taivutusalustakaapeli 11a 600v | AC3JTX 2TZE7 CF140US-07-07Paljaat kuparit18/70.478 "7SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€9.59
CHAINFLEX CF130US-07-05-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 11a 600v | AC3JXF 2TZR4 CF130US-07-05-25Kupari18/50.35 "5suojaamaton25ft.€86.31
CHAINFLEX CF130US-07-07-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 11a 600v | AC3JXG 2TZR5 CF130US-07-07-25Kupari18/70.4 "7suojaamaton25ft.€121.18
CHAINFLEX CF140US-07-07-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 11a 600v | AC3JYB 2TZU5 CF140US-07-07-25Kupari18/70.478 "7Suojattu25ft.€195.92
CHAINFLEX CF130US-07-05-100 Jatkuva taivutusalustakaapeli 11a 600v | AC3UMH 2WGP5 CF130US-07-05-100Kupari18/50.35 "5suojaamaton100ft.€465.81

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF130US-07-07-100 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 11a 600v
€487.42 / yksikkö