Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ACUITY LITHONIA SM 1 17 MVOLT ACNP Valaisin sivukiinnitys T8 | AE7FZD 5YA55

LITHONIA LIGHTING SM 1 17 MVOLT ACNP -kiinnittimen sivukiinnitys T8

Varastossa
Tuote: AE7FZD Malli: SM 1 17 MVOLT ACNPRistiviite: 5YA55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKanavan fluoresoiva valaisin
Ympäristön lämpötila Alue0-104 astetta F
LiitäntälaiteElektroninen
PäätykappaleetKnockoutin kanssa
Valaisimen tyyppiSivukiinnitys
Valaisimen teho18
alaviitteet2,9
Korkeus2"
Asumisen viimeistelyValkoinen kiiltävä paistettu emali
Mukana lamppuEi
Lampun määrä1
lampun tyyppiF17T8
Lampun watti17
Pituus24 "
Jännite120-277
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.26
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)63.75
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8539310070
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: sivukiinnitys

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValaisimen tehoLampun määrälampun tyyppiLampun wattiPituusLeveysHinta
ACUITY LITHONIA SM 2 25 MVOLT GEB10IS Valaisimen sivukiinnike T8 | AE7FZG 5YA58 SM 2 25 MVOLT GEB10IS442F25T82236 "6.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITHONIA LIGHTING SM 1 17 MVOLT ACNP -kiinnittimen sivukiinnitys T8
€7.88 / yksikkö