Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CHAINFLEX CF130US-07-05-100 Jatkuva taivutusalustakaapeli 11a 600v | AC3UMH 2WGP5

CHAINFLEX CF130US-07-05-100 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 11a 600v

Varastossa
Tuote: AC3UMH Malli: CF130US-07-05-100Ristiviite: 2WGP5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€465.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuva kaareva kaapelikaapeli
Kaapelin tyyppiJatkuva taipuminen
KapellimestariKupari
Mittari / kapellimestari18/5
Takki väriHarmaa
Takin materiaaliPVC
Maks. Vahvistimet11
Maks. Jännite600V
Min. Taivuta säde8 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.35 "
Johtimien lukumäärä5
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus100ft.
Temp. alue23 astetta 176 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko18AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi8544493080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKapellimestariMittari / kapellimestariNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonPuolan pituusHinta
CHAINFLEX CF130US-07-05 jatkuva taivutusalustakaapeli 11a 600v | AC3JTB 2TZC6 CF130US-07-05Paljaat kuparit18/50.35 "5suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€4.16
CHAINFLEX CF130US-07-07 jatkuva taivutusalustakaapeli 11a 600v | AC3JTC 2TZC7 CF130US-07-07Paljaat kuparit18/70.4 "7suojaamatonLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€6.20
CHAINFLEX CF140US-07-07 Jatkuva taivutusalustakaapeli 11a 600v | AC3JTX 2TZE7 CF140US-07-07Paljaat kuparit18/70.478 "7SuojattuLeikkaa pituuteen, tilaa jalka€9.59
CHAINFLEX CF130US-07-05-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 11a 600v | AC3JXF 2TZR4 CF130US-07-05-25Kupari18/50.35 "5suojaamaton25ft.€86.31
CHAINFLEX CF130US-07-07-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 11a 600v | AC3JXG 2TZR5 CF130US-07-07-25Kupari18/70.4 "7suojaamaton25ft.€121.18
CHAINFLEX CF140US-07-07-25 Jatkuva taivutusalustakaapeli 11a 600v | AC3JYB 2TZU5 CF140US-07-07-25Kupari18/70.478 "7Suojattu25ft.€195.92
CHAINFLEX CF130US-07-07-100 Jatkuva taivutusalustakaapeli 11a 600v | AC3UMJ 2WGP6 CF130US-07-07-100Kupari18/70.4 "7suojaamaton100ft.€487.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF130US-07-05-100 Jatkuva taipuva alustan kaapeli 11a 600v
€465.81 / yksikkö