CHAINFLEX CF10-02-12-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 2a 300v | AB7UMD 24C104

CHAINFLEX CF10-02-12-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 2a 300v

Varastossa
Tuote: AB7UMD Malli: CF10-02-12-1Ristiviite: 24C104

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€15.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriTummansininen
Takin materiaaliTPE
Maks. Vahvistimet2
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.35 "
Johtimien lukumäärä12
Suojattu / suojaamatonSuojattu
Puolan pituus1 jalkaa 1600 jalkaan.
Temp. alue-31 - 212 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonHinta
CHAINFLEX CF9-02-08-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 2a 300v | AB7UKY 24C075 CF9-02-08-10.26 "8suojaamaton€4.88
CHAINFLEX CF9-02-12-1 Jatkuva taivutuskaapeli 2a 300v | AB7UKZ 24C076 CF9-02-12-10.31 "12suojaamaton€7.59
CHAINFLEX CF10-02-08-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 2a 300v | AB7UMC 24C103 CF10-02-08-10.3 "8Suojattu€10.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF10-02-12-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 2a 300v
€15.74 / yksikkö