CHAINFLEX CF9-02-08-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 2a 300v | AB7UKY 24C075

CHAINFLEX CF9-02-08-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 2a 300v

Varastossa
Tuote: AB7UKY Malli: CF9-02-08-1Ristiviite: 24C075

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€4.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJatkuu Taipuisa ohjauskaapeli
KapellimestariKupari
Takki väriTummansininen
Takin materiaaliTPE
Maks. Vahvistimet2
Maks. Jännite300V
Min. Taivuta säde5 x OD
Nimellinen ulkohalkaisija.0.26 "
Johtimien lukumäärä8
Suojattu / suojaamatonsuojaamaton
Puolan pituus1 jalkaa 1600 jalkaan.
Temp. alue-31 - 212 astetta F
Langan väriMusta valkoisilla numeroilla + (1) Vihreä / keltainen
Langan koko24AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)45.72
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi8544499000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNimellinen ulkohalkaisija.Johtimien lukumääräSuojattu / suojaamatonHinta
CHAINFLEX CF9-02-12-1 Jatkuva taivutuskaapeli 2a 300v | AB7UKZ 24C076 CF9-02-12-10.31 "12suojaamaton€7.59
CHAINFLEX CF10-02-08-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 2a 300v | AB7UMC 24C103 CF10-02-08-10.3 "8Suojattu€10.34
CHAINFLEX CF10-02-12-1 Jatkuva taipuisa ohjauskaapeli 2a 300v | AB7UMD 24C104 CF10-02-12-10.35 "12Suojattu€15.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CHAINFLEX CF9-02-08-1 Jatkuva taipuva ohjauskaapeli 2a 300v
€4.88 / yksikkö