CEP 6507G -virtalähdelaatikko 30 AC (4) L5-20R | AD8VVW 4MZX5

CEP 6507G Tehonjakolaatikko 30 AC (4) L5-20R

Varastossa
Tuote: AD8VVW Malli: 6507GRistiviite: 4MZX5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€900.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVirranjakelurasia
Ampeeria30
VäriKeltainen
Johdon pituus6ft.
KotelointiluokkaNEMA 3R
TuloaukkoL14-30P
MateriaaliRaskas teräs
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
pistorasia(4) L5-20R GFCI
Jännitearvot125 / 250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.63
Laivan korkeus (cm)54.61
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)39.88
HS-koodi8537109070
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräAmpeeriaVäripistorasiaJännitearvotJohdon pituusTuloaukkoeräHinta
CEP 8706G -virtalähdelaatikko 50 AC (6) L5-20R | AC9JDA 3GUH9 8706G450Keltainen(6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Kiertolukko 50A @ 125/250 VACVirranjakelurasia€1,433.25
CEP 8706GU -virtalähdelaatikko 50 AC (6) 5-20R | AC9JDB 3GUJ1 8706GU450Keltainen(6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Kiertolukko 50A @ 125/250 VACVirranjakelurasia€1,395.29
CEP 6506G Virranjakolaatikko 50 AC (6) L5-20R | AC9JDC 3GUJ2 6506G450Keltainen(6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Kiertolukko 50A @ 125/250 VACVirranjakelurasia€1,117.31
CEP 6506GU -virtalähdelaatikko 50 AC (1) 5-20R | AC9JDD 3GUJ3 6506GU450Keltainen(6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Kiertolukko 50A @ 125/250 VACVirranjakelurasia€1,201.33
CEP 7706G -virtalähdelaatikko 50 AC (1) 5-20R | AC9JDE 3GUJ4 7706G450Hopea(6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Kiertolukko 50A @ 125/250 VACVirranjakelurasia€1,783.24
CEP 7706GU -virtalähdelaatikko 50 AC (1) 5-20R | AC9JDF 3GUJ5 7706GU450Hopea(6) 5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Kiertolukko 50A @ 125/250 VACVirranjakelurasia€1,809.74
CEP 7506G -virtalähdelaatikko 50 AC (1) 5-20R | AC9JDG 3GUJ6 7506G450Hopea(6) L5-20R GFCI, (1) L6-30R125 / 250 VAC-Kiertolukko 50A @ 125/250 VACVirranjakelurasia€1,615.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CEP 6507G Tehonjakolaatikko 30 AC (4) L5-20R
€900.95 / yksikkö