CENTURY VB2074B haihdutusjäähdyttimen moottori 115v automaattinen pallo | AC2CZA 2HTL3

CENTURY VB2074B haihtuva jäähdytinmoottori 115v automaattinen pallo

Varastossa
Tuote: AC2CZA Malli: VB2074BRistiviite: 2HTL3

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€430.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaihdutusjäähdytinmoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 C
Laakeritpallo
LiiteAvaa tippuminen
kehys56
Täyden kuorman ampeerit10.6
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia7 15 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusHaihdutusjäähdytin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusKehto
Tyyppikilpi RPM1725
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus9 13 / 16 "
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
Rengas Dia.2-1 / 2 "
Soita soittokeskukseen7.437 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.821
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)27.94
Laivan leveys (cm)20.83
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnitteluLaakeritLiiteMoottorikotelon suunnitteluMoottorityyppiTyyppikilpi RPMNopeuksien määräKokonaispituusHinta
CENTURY SVB2074BV1 höyrystysjäähdyttimen moottori 115v teline | AC2CZD 2HTL6 SVB2074BV1Jaettu vaihepalloAvaa tippuminenAvaa tippuminenJaettu vaihe1725/114029 13 / 16 "€510.14
CENTURY SV2104V1L1 höyrystimen jäähdyttimen moottori 1 hv 115v 2 nopeus | AC7MEE 38P091 SV2104V1L1Kondensaattori-KäynnistäHolkkiavoinavoinKondensaattori-Käynnistä1725/11402-€535.74
CENTURY V1104BL höyrystysjäähdyttimen moottori 1-7 / 8 tuuman pituus | AE3LAQ 5DVX1 Aukioloaika:Kondensaattori-KäynnistäpalloavoinavoinKondensaattori-Käynnistä1725111.75 "€539.02
CENTURY SV2104HV2 -höyrystysjäähdyttimen moottori 230 V: n holkki | AE8UDE 6FJF4 SV2104HV2Kondensaattori-KäynnistäHolkkiavoinavoinKondensaattori-Käynnistä1725/1140212.125 "€578.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY VB2074B haihtuva jäähdytinmoottori 115v automaattinen pallo
€430.30 / yksikkö