CENTURY SV2104HV2 -höyrystysjäähdyttimen moottori 230 V: n holkki | AE8UDE 6FJF4

CENTURY SV2104HV2 Haihdutusjäähdyttimen moottorin 230 V holkki

Varastossa
Tuote: AE8UDE Malli: SV2104HV2Ristiviite: 6FJF4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€599.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaihdutusjäähdytinmoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 C
LaakeritHolkki
Liiteavoin
kehys56Z
Täyden kuorman ampeerit6.4/3.9
HP1, 1 / 3
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia10 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluavoin
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusHaihdutusjäähdytin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusKehto
Tyyppikilpi RPM1725/1140
Nopeuksien määrä2
Kokonaispituus12.125 "
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
Rengas Dia.2-1 / 2 "
Soita soittokeskukseen7.5 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2.125 "
Lämpösuojausauto
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.9625
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnitteluLaakeritLiiteMoottorikotelon suunnitteluMoottorityyppiTyyppikilpi RPMNopeuksien määräKokonaispituusHinta
CENTURY VB2074B haihdutusjäähdyttimen moottori 115v automaattinen pallo | AC2CZA 2HTL3 Aukioloaika:Jaettu vaihepalloAvaa tippuminenAvaa tippuminenJaettu vaihe172519 13 / 16 "€403.73
CENTURY SVB2074BV1 höyrystysjäähdyttimen moottori 115v teline | AC2CZD 2HTL6 SVB2074BV1Jaettu vaihepalloAvaa tippuminenAvaa tippuminenJaettu vaihe1725/114029 13 / 16 "€473.46
CENTURY SV2104V1L1 höyrystimen jäähdyttimen moottori 1 hv 115v 2 nopeus | AC7MEE 38P091 SV2104V1L1Kondensaattori-KäynnistäHolkkiavoinavoinKondensaattori-Käynnistä1725/11402-€526.67
CENTURY V1104BL höyrystysjäähdyttimen moottori 1-7 / 8 tuuman pituus | AE3LAQ 5DVX1 Aukioloaika:Kondensaattori-KäynnistäpalloavoinavoinKondensaattori-Käynnistä1725111.75 "€555.17

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY SV2104HV2 Haihdutusjäähdyttimen moottorin 230 V holkki
€599.42 / yksikkö