CENTURY SVB2074BV1 höyrystysjäähdyttimen moottori 115v teline | AC2CZD 2HTL6

CENTURY SVB2074BV1 Haihtuva jäähdytinmoottori 115v teline

Varastossa
Tuote: AC2CZD Malli: SVB2074BV1Ristiviite: 2HTL6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€473.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaihdutusjäähdytinmoottori
Ympäristön lämpötila Alue40 C
Laakeritpallo
LiiteAvaa tippuminen
kehys56
Täyden kuorman ampeerit9.8/6.4
HP3 / 4, 1 / 3
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia7 15 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusHaihdutusjäähdytin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusKehto
Tyyppikilpi RPM1725/1140
Nopeuksien määrä2
Kokonaispituus9 13 / 16 "
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
Rengas Dia.2-1 / 2 "
Soita soittokeskukseen7.437 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus1.875 "
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.8
Laivan korkeus (cm)23.37
Laivan pituus (cm)28.7
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnitteluLaakeritLiiteMoottorikotelon suunnitteluMoottorityyppiTyyppikilpi RPMNopeuksien määräKokonaispituusHinta
CENTURY VB2074B haihdutusjäähdyttimen moottori 115v automaattinen pallo | AC2CZA 2HTL3 Aukioloaika:Jaettu vaihepalloAvaa tippuminenAvaa tippuminenJaettu vaihe172519 13 / 16 "€403.73
CENTURY SV2104V1L1 höyrystimen jäähdyttimen moottori 1 hv 115v 2 nopeus | AC7MEE 38P091 SV2104V1L1Kondensaattori-KäynnistäHolkkiavoinavoinKondensaattori-Käynnistä1725/11402-€526.67
CENTURY V1104BL höyrystysjäähdyttimen moottori 1-7 / 8 tuuman pituus | AE3LAQ 5DVX1 Aukioloaika:Kondensaattori-KäynnistäpalloavoinavoinKondensaattori-Käynnistä1725111.75 "€555.17
CENTURY SV2104HV2 -höyrystysjäähdyttimen moottori 230 V: n holkki | AE8UDE 6FJF4 SV2104HV2Kondensaattori-KäynnistäHolkkiavoinavoinKondensaattori-Käynnistä1725/1140212.125 "€599.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY SVB2074BV1 Haihtuva jäähdytinmoottori 115v teline
€473.46 / yksikkö