CENTURY SV2104V1L1 höyrystimen jäähdyttimen moottori 1 hv 115v 2 nopeus | AC7MEE 38P091

CENTURY SV2104V1L1 Höyrystimen jäähdytinmoottori 1 Hp 115v 2 nopeus

Varastossa
Tuote: AC7MEE Malli: SV2104V1L1Ristiviite: 38P091

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€526.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHaihdutusjäähdytinmoottori
LaakeritHolkki
Liiteavoin
kehys56Z
Täyden kuorman ampeerit12.7/7.6
HP1
Hz60
EristysluokkaB
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluavoin
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCCWLE
Moottorin alisovellusHaihdutusjäähdytin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
AsennusKehto
Tyyppikilpi RPM1725/1140
Nopeuksien määrä2
Vaihe1
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.5/8
Akselin pituus2.125
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 16.2
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnitteluLaakeritLiiteMoottorikotelon suunnitteluMoottorityyppiTyyppikilpi RPMNopeuksien määräKokonaispituusHinta
CENTURY VB2074B haihdutusjäähdyttimen moottori 115v automaattinen pallo | AC2CZA 2HTL3 Aukioloaika:Jaettu vaihepalloAvaa tippuminenAvaa tippuminenJaettu vaihe172519 13 / 16 "€403.73
CENTURY SVB2074BV1 höyrystysjäähdyttimen moottori 115v teline | AC2CZD 2HTL6 SVB2074BV1Jaettu vaihepalloAvaa tippuminenAvaa tippuminenJaettu vaihe1725/114029 13 / 16 "€473.46
CENTURY V1104BL höyrystysjäähdyttimen moottori 1-7 / 8 tuuman pituus | AE3LAQ 5DVX1 Aukioloaika:Kondensaattori-KäynnistäpalloavoinavoinKondensaattori-Käynnistä1725111.75 "€555.17
CENTURY SV2104HV2 -höyrystysjäähdyttimen moottori 230 V: n holkki | AE8UDE 6FJF4 SV2104HV2Kondensaattori-KäynnistäHolkkiavoinavoinKondensaattori-Käynnistä1725/1140212.125 "€599.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY SV2104V1L1 Höyrystimen jäähdytinmoottori 1 Hp 115v 2 nopeus
€526.67 / yksikkö