CENTURY UH1016 -puhallinmoottori, 1/6 hv, 1075 rpm, 115 VAC | CH6RVQ 48Y512

CENTURY UH1016 puhallinmoottori, 1/6 hv, 1075 rpm, 115 VAC

Varastossa
Tuote: CH6RVQ Malli: UH1016Ristiviite: 48Y512

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€372.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPuhaltimen / tuulettimen moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5 5 / 8 "
Pulttiympyrän halkaisija.5 1 / 8 "
VelvollisuusJatkuva ilmanvaihto
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit2.2A
HP1/6
Hz60 Hz
Pituus vähemmän akselia5 1 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila60 astetta C
MoottorisovellusLVI / R
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin akselin suunnitteluTasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusTuulettimen/puhallinmoottori
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1075
Nopeuksien määrä1
Vaihe1
Palvelukerroin1
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus3"
Nastan pituus7 / 8 "
Nastan koko8-32
Jännite115V AC
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9535
AlkuperämaaMeksiko

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY UH1016 puhallinmoottori, 1/6 hv, 1075 rpm, 115 VAC
€372.75 / yksikkö