Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON STRONG-TIE U70520.075.0450 Ankkuriruuvi, 3/4 tuuman ankkurihalk., pituus 4 tuumaa, sinkki, 10 pk | AC2QWC 2MCR4

SIMPSON STRONG-TIE U70520.075.0450 ankkuriruuvi, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, pituus 4 tuumaa, sinkki, 10 pk

Varastossa
Tuote: AC2QWC Malli: U70520.075.0450Ristiviite: 2MCR4
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
€142.26 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBetoniankkuriruuvi
Ankkuri Dia.3 / 4 "
Poranterän koko3 / 4 "
Pään tyyliHex-aluslevy
Pituus4"
MateriaaliVähähiilinen teräs, sinkitty
Maks. Työn paksuus2"
Min. Upotus2.75 "
TyyppiSuuri halkaisija
Lopullinen leikkaus (Lb.)11,460
Lopullinen jännitys (paunaa)6580

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.38
Laivan korkeus (cm)9.4
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi7318158069
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Alamerkki: Simpson Strong-tie Anchor Systems

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON STRONG-TIE U70520.075.0450 ankkuriruuvi, 3/4 tuuman ankkurin halkaisija, pituus 4 tuumaa, sinkki, 10 pk
€142.26 /pakkaus