Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YELLOW JACKET 18975 Tyhjiö/latausventtiili, 1/4 tuuman koko | AC7DTB 38D862

YELLOW JACKET 18975 tyhjiö / latausventtiili, 1/4 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AC7DTB Malli: 18975Ristiviite: 38D862

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjiö / latausventtiili
IkäryhmäAikuinen
VäriMessinki
Yhteys1 / 4 "
SukupuoliMolemmille sukupuolille sopiva
Max. Työpaine800 PSI
Koko1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2925
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi8481809050
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

YELLOW JACKET 18975 tyhjiö-/latausventtiili on monipuolinen 4-in-1-palloventtiilityökalu imurointiin, lataamiseen ja hylsyn poistoon/vaihtosovelluksiin, mikä varmistaa tehokkaan ohjauksen järjestelmän evakuoinnin aikana. Tämä monitoimityökalu tarjoaa teknikoille mukavuutta ja tarkkuutta, joten se on olennainen osa jäähdytys- ja ilmastointijärjestelmien kunnossapidossa ja huollossa.

Ominaisuudet:

  • Tässä latausventtiilissä on ylimääräinen 1/4 tuuman sivuportti elektronisen mikronityhjiön kiinnittämistä varten, mikä parantaa tarkkuutta ja helpottaa kylmäaineen lisäämistä.
  • Se tarjoaa pääsyn ytimien poistoon, mikä mahdollistaa evakuoinnin ja latauksen rajoittamattoman linjan kautta, mikä lisää nopeutta ja lisää tyhjiötä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko YELLOW JACKET 18975 tyhjiö-/latausventtiiliä käyttää sekä tyhjiö- että latausprosesseihin?

V. Kyllä, venttiili on suunniteltu useisiin toimintoihin, mukaan lukien tyhjiö, lataus, sydämen poisto ja palautus, mikä tarjoaa monipuolisuutta LVI-huoltoon.

K. Onko erityisiä tekijöitä, jotka on otettava huomioon käytettäessä tätä alipaine-/latausventtiiliä?

A. Harkitse sellaisia ​​tekijöitä kuin järjestelmän yhteensopivuus, kylmäainetyyppi ja suositeltujen painerajojen noudattaminen.

K. Kuinka puhdistan YELLOW JACKET 18975 -tyhjiö-/latausventtiilin?

A.

  • On suositeltavaa puhdistaa venttiili miedolla liuottimella tai puhdistusliuoksella välttäen hankaavia materiaaleja, jotka voivat vahingoittaa sen osia.
  • Säännöllinen huolto sisältää kulumisen merkkien tarkistamisen, oikean toiminnan varmistamisen ja liikkuvien osien voitelun tarvittaessa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteysHinta
YELLOW JACKET 18985 Tyhjiö/latausventtiili, 5/16 tuuman koko | AC7DTC 38D863 189855 / 16 "€160.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

YELLOW JACKET 18975 tyhjiö / latausventtiili, 1/4 tuuman koko
€153.58 / yksikkö