CENTURY OYK6518 Motor Psc 1/5 Hv 1075 Rpm 208-230v 42y Oao | AD8TRU 4MB96

CENTURY OYK6518 Moottori Psc 1/5 Hp 1075 Rpm 208-230v 42v Oao

Varastossa
Tuote: AD8TRU Malli: OYK6518Ristiviite: 4MB96

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€259.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuoneen ilmastointimoottori
LaakeritHolkki
Rungon halkaisija5"
Kondensaattori vaaditaan2MDV4
LiiteOpen Air-Over
kehys42Y
Täyden kuorman ampeerit1.3-1.4
HP1/5
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia4 15 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusOEM-varaosat
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiBändi
Moottorin akselin kiertoCWLE
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusBändi
Tyyppikilpi RPM1075
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus10 11 / 16 "
Vaihe1
KiertoCWLE
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus5.75 "
Lämpösuojausauto
Jännite208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.2425
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKierroslukualueKondensaattori vaaditaanTäyden kuorman ampeeritAkselin pituusAsennusTyyppikilpi RPMNopeuksien määräKokonaispituusHinta
CENTURY DCA4522 -moottori Psc 1/5 Hv 1550 Rpm 208-230v 42y Oao | AD8TTR 4ME15 DCA45221501-1600Mukana1.7-1.96"Rengas1550310 15 / 16 "€269.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY OYK6518 Moottori Psc 1/5 Hp 1075 Rpm 208-230v 42v Oao
€259.65 / yksikkö