CENTURY K1100 Jet Pumppumoottori, Avoin tippumaton, Pinta-asennus, 1 HV, 3, 450 Tyyppikilpi RPM, 115/230V AC | CQ8LTD 60WD69

CENTURY K1100-suihkupumppumoottori, avoin tippunkestävä, kasvokiinnitys, 1 hv, 3, 450 tyyppikilpi RPM, 115/230 V AC

Varastossa
Tuote: CQ8LTD Malli: K1100Ristiviite: 60WD69

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€650.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuihkupumpun moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CENTURY T1102 Jet Pumppumoottori, Avoin tippumaton, Pinta-asennus, 1 HV, 3, 450 Tyyppikilpi RPM, 115/230V AC | CQ8LTE 60WD24 T1102Suihkupumpun moottori€739.00
CENTURY T1052 Jet Pumppumoottori, Avoin tippumaton, Pinta-asennus, 1/2 HP, 3, 450 Tyyppikilpi RPM, 115/230V AC | CQ8LTF 60WD68 T1052Suihkupumpun moottori€544.79
CENTURY H706ES yleiskäyttöinen pumppumoottori, täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen, kasvokiinnitys, 2 hv, 230/460 VAC | CQ8LXE 60WD23 H706ESPumpun moottori€1,738.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY K1100-suihkupumppumoottori, avoin tippunkestävä, kasvokiinnitys, 1 hv, 3, 450 tyyppikilpi RPM, 115/230 V AC
€650.57 / yksikkö