CENTURY H706ES yleiskäyttöinen pumppumoottori, täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen, kasvokiinnitys, 2 hv, 230/460 VAC | CQ8LXE 60WD23

CENTURY H706ES yleiskäyttöinen pumppumoottori, täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen, kasvokiinnitys, 2 hv, 230/460 VAC

Varastossa
Tuote: CQ8LXE Malli: H706ESRistiviite: 60WD23

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,738.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun moottori

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.04
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
CENTURY K1100 Jet Pumppumoottori, Avoin tippumaton, Pinta-asennus, 1 HV, 3, 450 Tyyppikilpi RPM, 115/230V AC | CQ8LTD 60WD69 K1100Suihkupumpun moottori€650.57
CENTURY T1102 Jet Pumppumoottori, Avoin tippumaton, Pinta-asennus, 1 HV, 3, 450 Tyyppikilpi RPM, 115/230V AC | CQ8LTE 60WD24 T1102Suihkupumpun moottori€739.00
CENTURY T1052 Jet Pumppumoottori, Avoin tippumaton, Pinta-asennus, 1/2 HP, 3, 450 Tyyppikilpi RPM, 115/230V AC | CQ8LTF 60WD68 T1052Suihkupumpun moottori€544.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY H706ES yleiskäyttöinen pumppumoottori, täysin suljettu tuuletinjäähdytteinen, kasvokiinnitys, 2 hv, 230/460 VAC
€1,738.01 / yksikkö