CENTURY H609ES yleiskäyttöinen pumppumoottori, 1 1/2 hv, 3-vaihe, 3450 rpm | CH6PNR 60WD29

CENTURY H609ES yleiskäyttöinen pumppumoottori, 1 1/2 hv, 3-vaiheinen, 3450 rpm

Varastossa
Tuote: CH6PNR Malli: H609ESRistiviite: 60WD29

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,126.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumpun moottori
Laakeritpallo
Pulttiympyrän halkaisija.5 7 / 8 "
TyöjaksoJatkuva
kehys56C
Täyden kuorman ampeerit4.2 / 2.1A
HP1 1 / 2
Hz60 Hz
Pituus vähemmän akselia10 3 / 8 "
Maks. Ympäristön lämpötila104 astetta F
MoottorisovellusYleinen käyttö
Moottorin suunnittelu3 vaihe
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiKasvot
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausEi eristetty
Tyyppikilpi RPM3450
NEMA-suunnitteluEi eristetty
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus12 1 / 2 "
Vaihe3
Palvelukerroin1.3
Akselin dia.5 / 8 "
Akselin pituus2 1 / 16 "
Jännite230/460 V AC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.25
AlkuperämaaMeksiko

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin akselin suunnittelukehysKehysmateriaaliMoottorin lämpösuojausTyyppikilpi RPMNopeuksien määräKokonaispituusVaiheHinta
CENTURY B586 -pumppumoottori, 1 hv, jatkuva jaettu kondensaattori, 3450 rpm, 208 230 VAC | CH6NLK 60WD34 B586-L56HCZValssattu teräsauto3450112 7 / 16 "1€896.79
CENTURY H155 yleiskäyttöinen pumppumoottori, 1/2 hv, 3-vaihe, 3450 rpm/2,850 56, 6J runko | CH60PNJ 38WDXNUMX H155-56JTeräsEi eristetty3450/2850211 1 / 8 "3€566.40
CENTURY H446 yleiskäyttöinen pumppumoottori, 3/4 hv, 3-vaihe, 3450 rpm/2,850 56, 6J runko | CH101637.00PNM XNUMX H446kierteitetyt56JTeräsEi eristetty3450/2850211 7 / 8 "3€573.42
CENTURY H506 yleiskäyttöinen pumppumoottori, 1 hv, 3-vaihe, 3450 rpm/2,850 56, 6J runko | CH101638.00PNN XNUMX H506kierteitetyt56JTeräsEi eristetty3450/2850211 7 / 8 "3€694.39
CENTURY H607 yleiskäyttöinen pumppumoottori, 1 1/2 hv, 3-vaihe, 3450/2850 rpm | CH6PNQ 60WD22 H607kierteitetyt56JTeräsEi eristetty3450/2850212 3 / 8 "3€875.78
CENTURY H733 yleiskäyttöinen pumppumoottori, 2 hv, 3-vaihe, 3450 rpm/2,850 56, 6J runko | CH60PNU 19WDXNUMX H733kierteitetyt56JTeräsEi eristetty3450/2850212 7 / 8 "3€1,078.05
CENTURY H734 yleiskäyttöinen pumppumoottori, 3 hv, 3-vaihe, 3450 rpm, 56J runko | CH6PNV 113893.00 H734kierteitetyt56JTeräsEi eristetty3450112 7 / 8 "3€1,189.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY H609ES yleiskäyttöinen pumppumoottori, 1 1/2 hv, 3-vaiheinen, 3450 rpm
€1,126.19 / yksikkö