CENTURY FEH1076SU Lauhdutintuulettimen moottori, 3/4 hv, 1075 rpm | CH6PEY 48UU46

CENTURY FEH1076SU lauhdutintuulettimen moottori, 3/4 hv, 1075 rpm

Varastossa
Tuote: CH6PEY Malli: FEH1076SURistiviite: 48UU46

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€607.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5 5 / 8 "
Pulttiympyrän halkaisija.5 1 / 8 "
kehys48
KehysmateriaaliTeräs
Täyden kuorman ampeerit2.2A
HP3/4
Hz60 Hz
Lyijypituus48 "
Pituus vähemmän akselia7"
Maks. Ympäristön lämpötila80 astetta C
MoottorisovellusLVI / R
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiNasta
Moottorin akselin suunnitteluKaksinkertainen tasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusLauhdutinpuhallin
Moottorin lämpösuojausauto
Tyyppikilpi RPM1075
Nimellinen tehokkuus68%
Nopeuksien määrä1
Lähtöteho560W
Kokonaispituus13 1 / 2 "
Vaihe1
Palvelukerroin1
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus6 1 / 2 "
Nastan pituus1 1 / 8 "
Stud malli3 5 / 8 "x 3 5 / 8"
Nastan määrä4
Nastan koko8-32
Jännite460V AC
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.405
AlkuperämaaKiina

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPLaakeritRungon halkaisijaHzEristysluokkaLyijypituusPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaHinta
CENTURY OAN1076 Moottori Psc 3/4 hv 1075 rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4pallo5.625 "60B-7"60 astetta C€485.63
CENTURY OAN1076V1 -moottori Psc 3/4 Hv 1075 460 / min 48v 4v Oao | AA12JFB 951NXNUMX OAN1076V13/4pallo5.625 "50/60B-8.375 "60 astetta C€579.67
CENTURY OAN470 -moottori Psc 1/4 hv 3200 rpm 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 OAN4701/4pallo5-11 / 16 "50/60B-6"40 astetta C€557.56
CENTURY OAN010 Moottori Psc 1/3 hv 1100 rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3pallo5-11 / 16 "60B-5.25 "60 astetta C€548.64
CENTURY OAN460 Moottori Psc 3/4 hv 1075 rpm 208-230v 48y Oao | AA4JFE 12N954 OAN4603/4pallo5-11 / 16 "60B-8.375 "60 astetta C€566.66
CENTURY OAN747 Moottori Psc 3/4 hv 1075 rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955 OAN7473/4pallo5-11 / 16 "60B-8 1 / 16 "60 astetta C€764.95
CENTURY OPV748 -moottori Psc 1/6 Hv 1550 Rpm 115v 42y Open | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Holkki5"60B-4.25 "60 astetta C€441.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY FEH1076SU lauhdutintuulettimen moottori, 3/4 hv, 1075 rpm
€607.92 / yksikkö