CENTURY OAN747 Moottori Psc 3/4 hv 1075 rpm 460v 48y Oao | AA4JFF 12N955

CENTURY OAN747 Moottori Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 460v 48v Oao

Varastossa
Tuote: AA4JFF Malli: OAN747Ristiviite: 12N955

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€764.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLauhduttimen tuulettimen moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5-11 / 16 "
Kondensaattori vaaditaan2MDV9
LiiteOpen Air-Over
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit2.0
HP3/4
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia8 1 / 16 "
Maks. Ympäristön lämpötila60 astetta C
MoottorisovellusOEM-varaosat
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiBändi
Moottorin akselin kiertoCCWLE
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusBändi
Tyyppikilpi RPM1075
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus10.375 "
Vaihe1
KiertoCCWLE
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus2 5 / 16 "
Lämpösuojausauto
Jännite460

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.79
Laivan korkeus (cm)26.92
Laivan pituus (cm)33.53
Laivan leveys (cm)25.91
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPLaakeritRungon halkaisijaHzEristysluokkaLyijypituusPituus vähemmän akseliaMaks. Ympäristön lämpötilaHinta
CENTURY OAN1076 Moottori Psc 3/4 hv 1075 rpm 460v 48y Oao | AA4JFA 12N950 OAN10763/4pallo5.625 "60B-7"60 astetta C€485.63
CENTURY OAN1076V1 -moottori Psc 3/4 Hv 1075 460 / min 48v 4v Oao | AA12JFB 951NXNUMX OAN1076V13/4pallo5.625 "50/60B-8.375 "60 astetta C€579.67
CENTURY OAN470 -moottori Psc 1/4 hv 3200 rpm 460v 48y Oao | AA4JFC 12N952 OAN4701/4pallo5-11 / 16 "50/60B-6"40 astetta C€557.56
CENTURY OAN010 Moottori Psc 1/3 hv 1100 rpm 460v 48y Oao | AA4JFD 12N953 OAN0101/3pallo5-11 / 16 "60B-5.25 "60 astetta C€548.64
CENTURY OAN460 Moottori Psc 3/4 hv 1075 rpm 208-230v 48y Oao | AA4JFE 12N954 OAN4603/4pallo5-11 / 16 "60B-8.375 "60 astetta C€566.66
CENTURY OPV748 -moottori Psc 1/6 Hv 1550 Rpm 115v 42y Open | AA4JFH 12N957 OPV7481/6, 1/12, 1/20Holkki5"60B-4.25 "60 astetta C€441.47
CENTURY 160A -moottori Psc 1/3 Hv 1625 208 / min 230-48v 9v Oao | AB2VEX 4FGPXNUMX 160A1/3-5.625 "60B-6.125 "60 astetta C€321.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY OAN747 Moottori Psc 3/4 Hp 1075 Rpm 460v 48v Oao
€764.95 / yksikkö