CENTURY C047A -moottori Psc 1/2 Hp 1100 / 115v 230z Teao | AB48VFC 9FGP2

CENTURY C047A Moottori Psc 1/2 Hp 1100 115/230v 48z Teao

Varastossa
Tuote: AB9VFC Malli: C047ARistiviite: 2FGP9

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€384.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuoravetoinen puhallinmoottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.625 "
Pulttiympyrän halkaisija.5.187 "
Kondensaattori mukanaKyllä
Kondensaattori vaaditaanMukana
VelvollisuusJatkuva ilman loppu
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehys48Z
Täyden kuorman ampeerit6.5/3.25
HP1/2
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia8.375 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluPysyvä jaettu kondensaattori
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin asennusasentoKaikki kulmat
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin suunnitteluKaksinkertainen tasainen
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusSuora Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiPSC
AsennusTeline / Stud
Tyyppikilpi RPM1100
Nopeuksien määrä1
Kokonaispituus11 "
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
Soita soittokeskukseen7.875 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1001-1100
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus3.125 "
Akselin suuntaKaikki kulmat
Akselin tyyppiKahden hengen tasainen
Nastan pituus7 / 8 "
Nastan sijaintiAkselin pää
Stud malli3-5/8 x 3-5/8"
Nastan koko# 8-32
Lämpösuojausauto
Jännite115/230
Takuu1 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.8505
Laivan korkeus (cm)25.65
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituusPulttiympyrän halkaisija.Täyden kuorman ampeeritJoustava rengas Dia.Soita soittokeskukseenAkselin pituusAkselin suuntaAkselin tyyppiHinta
CENTURY C046A Moottori Psc 1/3 hv 1100 115/230v 48z Teao | AB9VFB 2FGP8 C046A10 "5.187 "4.5/2.32.5 "6.75 "3.25 "Kaikki kulmatKahden hengen tasainen€369.77
CENTURY C045A -moottori Psc 1/4 Hp 1100 / 115v 230z Teao | AB48VFE 9FGR2 C045A9.75 "5.187 "4.0/2.02.5 "6.5 "3.25 "Kaikki kulmatKahden hengen tasainen€379.09
CENTURY C059A -moottori Psc 1/4 Hv 1100 Rpm 115v 48z Teao | AD9ZGE 4VYZ4 C059A10.125 "5.15 "3.42.25 "7.187 "2.5 "VaakasuoraTasainen€280.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY C047A Moottori Psc 1/2 Hp 1100 115/230v 48z Teao
€384.93 / yksikkö