CENTURY BN51 Pumpun moottorin kapasiteetti St 2 1/4 hv 3450 230v Odp | AE48AAP 6PB5

CENTURY BN51 Pumpun moottorin kapasiteetti St 2 1/4 Hp 3450 230 48 v Odp

Varastossa
Tuote: AE6AAP Malli: BN51Ristiviite: 5PB54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€741.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAllas- ja spa-pumpun moottori
Laakeritpallo
LiiteAvaa tippuminen
Suorittaa loppuunMusta
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit10.5/2.6
HP2, 1 / 4
Hz60
EristysluokkaB
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin alisovellusAllas- ja spa-pumput
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM3450/1725
Vaihe1
KiertoCCWSE
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.0
AkseliKierre 3 / 8-16 UNC-2A oik
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus2 5 / 16 "
Akselin materiaaliTeräs
Lämpösuojausauto
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.23
Laivan korkeus (cm)47.75
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiYmpäristön lämpötila AlueTehokkuusryhmäAsennusTyyppikilpi RPMKiertoPalvelukerroinAkseliHinta
CENTURY BN50V1-pumpun moottorin kondensaattorin käynnistys 1.5 hv 3450 115v 48v Odp | AA4JCV 12N867 BN50V1Kondensaattori-Käynnistä--pohja3450/1725CCWSE1.0Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik€626.33
CENTURY BN34V1-pumpun moottorin kondensaattorin käynnistys 1.5 hv 3450 230v 48v Odp | AA6PPN 14L701 BN34V1Kondensaattori-Käynnistä--pohja3450/1725CCWSE1.0Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik€609.89
CENTURY BN23V1 Pumppumoottori Jaettu vaihe 1 / 2hp 3450 115v 48v Odp | AA6PPP 14L702 BN23V1Jaettu vaihe--pohja3450CCWSE1.0Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik€317.86
CENTURY B2235-allasmoottori 4 1/3 hv 3450/1725 rpm 230v | AA7XVT 16U410 B2235Kondensaattori-Käynnistä50 astetta CKorkeaJäykkä pohja3450/1725CCW1.00Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik€859.11
CENTURY B2233 Allasmoottori 2 1/6 hv 3450/1725 rpm 230v | AA7XVV 16U412 B2233Kondensaattori-Käynnistä50 astetta CStandardiJäykkä pohja3450/1725CCW1.00Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik€664.37
CENTURY B237 Allaspumppumoottori 3 hv 3450 rpm 230vac | AA7XVW 16U413 B237PSC50 astetta CStandardiJäykkä pohja3450CCW1.00Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik€821.89
CENTURY B2234-allasmoottori 2 1/4 hv 3450/1725 rpm 230v | AA7XVX 16U414 B2234Kondensaattori-Käynnistä50 astetta CStandardiJäykkä pohja3450/1725CCW1.00Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik€748.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY BN51 Pumpun moottorin kapasiteetti St 2 1/4 Hp 3450 230 48 v Odp
€741.46 / yksikkö