POLYSCIENCE 6560T11LB20C -jäähdytin 1 / 2hp 120/60 turbiini P Lss | AF2MTL 6VMV6

POLYSCIENCE 6560T11LB20C jäähdytin 1/2hp 120/60 turbiini P Lss

Tuote: AF2MTL Malli: 6560T11LB20CRistiviite: 6VMV6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräChiller
tarkkuusstabiilisuus +/- 0.1 astetta C.
KokoJäähdytysteho @ 20 astetta C 1700W
NoudattaminenCSA ja CE-hyväksytty
Virtausnopeus13.2 l / min
Maks. Lämpötila40 astetta C
Pumpun tyyppiTurbiini
Temp. alue-10 astetta C - 40 astetta C.
Jännite (AC)120V / 60Hz

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.91
Laivan korkeus (cm)81.28
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi8418690180
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTemp. aluetarkkuusVahvistimet ACJännite (AC)KokoNoudattaminenVirtausnopeusPower RatingHinta
POLYSCIENCE 6560M11LB20C Jäähdytys 1/2hp magneettinen käyttöpumppu | AA4ATG 12C369 6560M11LB20C-10 - 40 astetta+/- 0.1 astetta C13.5120V / 60HzJäähdytysteho @ 20 astetta C: 1800CSA, CE15.5 lpmPumpun tyyppi: magneettinen käyttö-
Tarjouspyyntö
POLYSCIENCE 6860P46LB70D Chill 1.5 hv syrjäytyspumppu | AA4ATP 12C376 6860P46LB70D5 astetta 35 astetta+/- 0.5 astetta C20.8230V / 60HzJäähdytysteho @ 20 astetta C: 5200CSA, CE13.2 lpmPositiivinen siirtymä€15,626.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

POLYSCIENCE 6560T11LB20C jäähdytin 1/2hp 120/60 turbiini P Lss