CENTURY BN34V1-pumpun moottorin kondensaattorin käynnistys 1.5 hv 3450 230v 48v Odp | AA6PPN 14L701

CENTURY BN34V1 pumppumoottorin kondensaattorin käynnistys 1.5 Hp 3450 230v 48v Odp

Varastossa
Tuote: AA6PPN Malli: BN34V1Ristiviite: 14L701

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€609.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAllas- ja spa-pumpun moottori
Laakeritpallo
LiiteAvaa tippuminen
Suorittaa loppuunMusta
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit6.5/2.5
HP1-1/2, 3/16
Hz60
EristysluokkaB
Moottorisovellusavokkaat
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä
Moottorikotelon suunnitteluAvaa tippuminen
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin kiertoCCWSE
Moottorin alisovellusAllas- ja spa-pumput
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiKondensaattori-Käynnistä
Asennuspohja
Tyyppikilpi RPM3450/1725
Vaihe1
KiertoCCWSE
Kierroslukualue3001-3600
Palvelukerroin1.0
AkseliKierre 3 / 8-16 UNC-2A oik
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1 13 / 16 "
Akselin materiaaliTeräs
Lämpösuojausauto
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 12.285
Laivan korkeus (cm)27.43
Laivan pituus (cm)45.21
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8501406040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiYmpäristön lämpötila AlueTehokkuusryhmäAsennusTyyppikilpi RPMKiertoPalvelukerroinAkseliHinta
CENTURY BN50V1-pumpun moottorin kondensaattorin käynnistys 1.5 hv 3450 115v 48v Odp | AA4JCV 12N867 BN50V1Kondensaattori-Käynnistä--pohja3450/1725CCWSE1.0Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik€626.33
CENTURY BN23V1 Pumppumoottori Jaettu vaihe 1 / 2hp 3450 115v 48v Odp | AA6PPP 14L702 BN23V1Jaettu vaihe--pohja3450CCWSE1.0Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik€317.86
CENTURY B2235-allasmoottori 4 1/3 hv 3450/1725 rpm 230v | AA7XVT 16U410 B2235Kondensaattori-Käynnistä50 astetta CKorkeaJäykkä pohja3450/1725CCW1.00Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik€859.11
CENTURY B2233 Allasmoottori 2 1/6 hv 3450/1725 rpm 230v | AA7XVV 16U412 B2233Kondensaattori-Käynnistä50 astetta CStandardiJäykkä pohja3450/1725CCW1.00Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik€664.37
CENTURY B237 Allaspumppumoottori 3 hv 3450 rpm 230vac | AA7XVW 16U413 B237PSC50 astetta CStandardiJäykkä pohja3450CCW1.00Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik€821.89
CENTURY B2234-allasmoottori 2 1/4 hv 3450/1725 rpm 230v | AA7XVX 16U414 B2234Kondensaattori-Käynnistä50 astetta CStandardiJäykkä pohja3450/1725CCW1.00Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik€748.02
CENTURY B236 -allasmoottori 5 5/8 hv 3450/1725 rpm 230v | AA7XVY 16U415 B236PSC50 astetta CStandardiJäykkä pohja3450/1725CCW1.00Kierre 3 / 8-16 UNC-2A oik€1,068.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY BN34V1 pumppumoottorin kondensaattorin käynnistys 1.5 Hp 3450 230v 48v Odp
€609.89 / yksikkö