CENTURY ARB2026SV1 -moottorin jaettu vaihe 1/4 hv 1140 / 115-208v 230v | AE48LAF 3DVU5

CENTURY ARB2026SV1 Moottori jaettu vaihe 1/4 Hp 1140 115/208-230v 48v

Varastossa
Tuote: AE3LAF Malli: ARB2026SV1Ristiviite: 5DVU2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€374.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnakäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.625 "
VelvollisuusJatkuva
LiiteTäysin suljettu ilmanvaihto
kehys48Y
Täyden kuorman ampeerit6.2 / 2.8-3.1
HP1/4
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia8.5 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu ilmanvaihto
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusHihnan Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusKehto
Tyyppikilpi RPM1140
Kokonaispituus10 "
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1101-1200
Palvelukerroin1.0
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.5 "
Stud malli3-5/8 x 3-5/8"
Lämpösuojausauto
Jännite115 / 208-230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.685
Laivan korkeus (cm)23.11
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)20.07
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnitteluLaakeritRungon halkaisijaMoottorikotelon suunnitteluMoottorin lämpösuojausMoottorityyppiAsennusTyyppikilpi RPMHinta
CENTURY 889A -moottorin jaettu vaihe 1/3 hv 1725 115v 48 Odp | AD9FMK 4RGX2 889AJaettu vaihepallo5.625 "Avaa tippuminenautoJaettu vaihepohja1725€258.05
CENTURY AR2054 Moottorin jakautumisvaihe 1/2 hv 1725 115v 48 Odp | AD9QKP 4UE62 AR2054Jaettu vaiheHolkki5.625 "Avaa tippuminenautoJaettu vaiheSäädettävä rengas1725€365.53
CENTURY RS2014 Moottori jaettu vaihe 1/6 Hp 1725 115v 56z Avoin | AD9QKU 4UE68 RS2014Jaettu vaiheHolkki5.625 "Open Air-OverautoJaettu vaiheKehto1725€307.65
CENTURY F344V1 Moottori Jaettu vaihe 1/3 Hp 3450 115/230v 48z | AD9QKW 4UE70 F344V1Jaettu vaihepallo5.625 "Avaa tippuminenautoJaettu vaiheKehto3450€402.68
CENTURY RB2014 Moottorin jaettu vaihe 1/6 hv 1725 115v 48z auki | AD9QKX 4UE73 RB2014Jaettu vaihepallo5.625 "Open Air-OverautoJaettu vaiheKehto1725€321.84
CENTURY GF2014 Motor Split Phase 1/6 Hp 1725 115v 48 Avoin | AD9QLC 4UE81 GF2014Jaettu vaiheHolkki5.625 "Open Air-OverautoJaettu vaiheKehto1725€346.22
CENTURY BF2054 Moottorin jaettu vaihe 1/2 hv 1725 / 115-208v 230 | AD48QLH 9UE4 BF2054Jaettu vaihepallo5.625 "Open Air-OverautoJaettu vaiheKehto1725€436.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY ARB2026SV1 Moottori jaettu vaihe 1/4 Hp 1140 115/208-230v 48v
€374.82 / yksikkö