DAYTON Kaltevapuhallin 18 1/4 tuumaa


Suodattaa
Kasattu/kokoamaton: Kokoonpanematon , Laakerityyppi: pallo , CFM @ 4.000-in. SP: 5317 , Syvyys: 41-1 / 4 " , Korkeus: 36.875 " , Asunnon viimeistely: Harmaa paistettu polyesteriepoksi , Kotelon materiaali: Teräs , Hz: 60 , Imuläpimitta: 19-5 / 8 " , Max. Ympäristön lämpötila: 104 F , Max. Tulolämpötila: 250 astetta F. , Moottorikotelo: Avaa tippuminen , Poistoaukon korkeus: 19.625 " , Poistoaukon leveys: 14.25 " , Kierto: CW , Akselin halkaisija: 1-3 / 16 " , Tyyppi: Taaksepäin kalteva hihnakäyttö vetopaketilla , Pyörän halkaisija: 18 1 / 4 " , Pyörän materiaali: Teräs , Pyörän leveys: 8 15 / 16 " , Leveys: 31.75 "
TyyliMalliCFM @ 2.000 tuumaa. SPPuhaltimen kierroslukuCFM @ 0.250 tuumaa. SPCFM @ 2.500 tuumaa. SPdBA @ 5 jalkaaTäyden kuorman ampeeritMaks. BHPMoottorin runkoHinta (ei alv)
A
7H168
-13255043-684.4/2.21.50145T€4,482.27
A
7H140
-11604364-6515.0/7.41.0056€4,098.44
A
7H167
-11604364-653.0/1.51.00143T€4,435.65
A
7H142
409214605593-6921.4/10.72.0056HZ€4,516.08
A
7H169
409214605593-696.0/3.02.00145T€4,543.73
A
7H170
5235167064454795738.4/4.23.00182T€4,891.96
A
7H171
67311980-64157613.0/6.55.00184T€4,896.99

Kaltevapuhallin 18 1/4 tuumaa

Taaksepäin suuntautuvat Daytonin puhaltimet ovat ihanteellisia ilman kiertämiseen ravintoloissa, laboratorioiden poistojärjestelmissä ja teollisissa ilmanvaihtojärjestelmissä. Näissä puhaltimissa on teräskotelo, jossa on harmaa polyesteri -epoksipinnoite korroosionkestävyyden, lujuuden ja kestävyyden takaamiseksi. Niissä on kondensaattorin käynnistys- / kolmivaihemoottori ja niissä on halkaisijaltaan 18-1 / 4 tuumaa, taaksepäin kallistettu teräspyörä, joka estää ylikuormituksen millä tahansa kierroksella, hevosvoimalla tai staattisella paineella, joka kohdistuu järjestelmään. Näissä puhaltimissa on lisäksi hihnakäyttö, joka mahdollistaa joustavuuden kierroslukunopeuden suhteen, koska moottori ei ole suoraan kosketuksissa tuulettimen liikkuviin osiin. Valitse laajasta valikoimasta näitä hihnakäyttöisiä, taaksepäin suuntautuvia puhaltimia, joita on saatavana puhaltimien nopeuksilla 1160 - 1980 rpm.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?