Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CENTURY RB2014 Moottorin jaettu vaihe 1/6 hv 1725 115v 48z auki | AD9QKX 4UE73

CENTURY RB2014 moottori jaettu vaihe 1/6 Hp 1725 115v 48z avoin

Varastossa
Tuote: AD9QKX Malli: RB2014Ristiviite: 4UE73

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€321.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHihnakäyttöinen moottori
Laakeritpallo
Rungon halkaisija5.625 "
VelvollisuusJatkuva
Liiteavoin
kehys48Z
Täyden kuorman ampeerit5.1
HP1/6
Hz60
EristysluokkaB
Pituus vähemmän akselia7.25 "
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusH VAC/R
Moottorin suunnitteluJaettu vaihe
Moottorikotelon suunnitteluOpen Air-Over
Moottorin kiinnitystyyppiTelineen pohja
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin alisovellusHihnan Dr tuuletin / puhallin
Moottorin lämpösuojausauto
MoottorityyppiJaettu vaihe
AsennusKehto
Tyyppikilpi RPM1725
Kokonaispituus9.125 "
Vaihe1
Joustava rengas Dia.2.5 "
Soita soittokeskukseen6-15 / 16 "
KiertoCW / CCW
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.35
Akselin dia.1 / 2 "
Akselin pituus1.875 "
Stud malli3-5/8 x 3-5/8"
Lämpösuojausauto
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.8825
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)18.29
HS-koodi8501404040
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorin suunnitteluLaakeritRungon halkaisijaMoottorikotelon suunnitteluMoottorin lämpösuojausMoottorityyppiAsennusTyyppikilpi RPMHinta
CENTURY 889A -moottorin jaettu vaihe 1/3 hv 1725 115v 48 Odp | AD9FMK 4RGX2 889AJaettu vaihepallo5.625 "Avaa tippuminenautoJaettu vaihepohja1725€258.05
CENTURY AR2054 Moottorin jakautumisvaihe 1/2 hv 1725 115v 48 Odp | AD9QKP 4UE62 AR2054Jaettu vaiheHolkki5.625 "Avaa tippuminenautoJaettu vaiheSäädettävä rengas1725€365.53
CENTURY RS2014 Moottori jaettu vaihe 1/6 Hp 1725 115v 56z Avoin | AD9QKU 4UE68 RS2014Jaettu vaiheHolkki5.625 "Open Air-OverautoJaettu vaiheKehto1725€307.65
CENTURY F344V1 Moottori Jaettu vaihe 1/3 Hp 3450 115/230v 48z | AD9QKW 4UE70 F344V1Jaettu vaihepallo5.625 "Avaa tippuminenautoJaettu vaiheKehto3450€402.68
CENTURY GF2014 Motor Split Phase 1/6 Hp 1725 115v 48 Avoin | AD9QLC 4UE81 GF2014Jaettu vaiheHolkki5.625 "Open Air-OverautoJaettu vaiheKehto1725€346.22
CENTURY BF2054 Moottorin jaettu vaihe 1/2 hv 1725 / 115-208v 230 | AD48QLH 9UE4 BF2054Jaettu vaihepallo5.625 "Open Air-OverautoJaettu vaiheKehto1725€436.59
CENTURY SGF2034V3 -moottorin jaettu vaihe 1/3 hv 1725/850 115v 56z Odp | AD9QLM 4UE97 SGF2034V3Jaettu vaihepallo6.5 "Avaa tippuminenautoJaettu vaiheKehto1725/850€500.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CENTURY RB2014 moottori jaettu vaihe 1/6 Hp 1725 115v 48z avoin
€321.84 / yksikkö