Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CELLTREAT CG-1889-01 Suppilo Buchner 1000ml pöytä | AC6RUG 36A382

CELLTREAT CG-1889-01 suppilo Buchner 1000 ml pöytä

Varastossa
Tuote: AC6RUG Malli: CG-1889-01Ristiviite: 36A382

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€709.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo, Buchner, pöytälevy
Koko1000mL
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunLasitettu sisä- ja ulkopinta vanteen lukuun ottamatta
Suppilon materiaaliPosliini
Suppilo Max OD145mm
Kokonaiskorkeus105mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)21.08
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi6912004400
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sopii suodatinpaperikokoon 125 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräKokonaiskorkeusHinta
CELLTREAT CG-1888-02 Suppilo Buchner 100ml posliini | AC6RTY 36A374 CG-1888-02100mLSuppilo, Buchner-€78.62
CELLTREAT CG-1888-03 Suppilo Buchner 200 ml Posliini | AC6RTZ 36A375 CG-1888-03200mLSuppilo, Buchner-€102.28
CELLTREAT CG-1888-07 Suppilo Buchner 1150ml posliini | AC6RUD 36A379 CG-1888-071150mLSuppilo, Buchner-€323.73
CELLTREAT CG-1888-08 Suppilo Buchner 2000ml Posliini | AC6RUE 36A380 CG-1888-082000mLSuppilo, Buchner-€469.40
CELLTREAT CG-1889-02 Suppilo Buchner 2000ml pöytä | AC6RUH 36A383 CG-1889-022000mLSuppilo, Buchner, pöytälevy125mm€799.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT CG-1889-01 suppilo Buchner 1000 ml pöytä
€709.64 / yksikkö