Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

CELLTREAT CG-1889-02 Suppilo Buchner 2000ml pöytä | AC6RUH 36A383

CELLTREAT CG-1889-02 suppilo Buchner 2000 ml pöytä

Varastossa
Tuote: AC6RUH Malli: CG-1889-02Ristiviite: 36A383

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€799.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo, Buchner, pöytälevy
Koko2000mL
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunLasitettu sisä- ja ulkopinta vanteen lukuun ottamatta
Suppilon materiaaliPosliini
Suppilo Max OD220mm
Kokonaiskorkeus125mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.295
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi6912004400
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sopii suodatinpaperikokoon 200 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräKokonaiskorkeusHinta
CELLTREAT CG-1888-02 Suppilo Buchner 100ml posliini | AC6RTY 36A374 CG-1888-02100mLSuppilo, Buchner-€78.62
CELLTREAT CG-1888-03 Suppilo Buchner 200 ml Posliini | AC6RTZ 36A375 CG-1888-03200mLSuppilo, Buchner-€102.28
CELLTREAT CG-1888-07 Suppilo Buchner 1150ml posliini | AC6RUD 36A379 CG-1888-071150mLSuppilo, Buchner-€323.73
CELLTREAT CG-1888-08 Suppilo Buchner 2000ml Posliini | AC6RUE 36A380 CG-1888-082000mLSuppilo, Buchner-€469.40
CELLTREAT CG-1889-01 Suppilo Buchner 1000ml pöytä | AC6RUG 36A382 CG-1889-011000mLSuppilo, Buchner, pöytälevy105mm€709.64

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT CG-1889-02 suppilo Buchner 2000 ml pöytä
€799.47 / yksikkö