CELLTREAT CG-1888-08 Suppilo Buchner 2000ml Posliini | AC6RUE 36A380

CELLTREAT CG-1888-08 suppilo Buchner 2000 ml posliinia

Varastossa
Tuote: AC6RUE Malli: CG-1888-08Ristiviite: 36A380

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€469.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo, Buchner
Koko2000mL
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunLasitettu sisä- ja ulkopinta vanteen lukuun ottamatta
Suppilon materiaaliPosliini
Suppilo Max OD210mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.31
Laivan korkeus (cm)28.7
Laivan pituus (cm)41.15
Laivan leveys (cm)31.75
HS-koodi6912004400
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sopii suodatinpaperikokoon 185 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoeräKokonaiskorkeusHinta
CELLTREAT CG-1888-02 Suppilo Buchner 100ml posliini | AC6RTY 36A374 CG-1888-02100mLSuppilo, Buchner-€78.62
CELLTREAT CG-1888-03 Suppilo Buchner 200 ml Posliini | AC6RTZ 36A375 CG-1888-03200mLSuppilo, Buchner-€102.28
CELLTREAT CG-1888-07 Suppilo Buchner 1150ml posliini | AC6RUD 36A379 CG-1888-071150mLSuppilo, Buchner-€323.73
CELLTREAT CG-1889-01 Suppilo Buchner 1000ml pöytä | AC6RUG 36A382 CG-1889-011000mLSuppilo, Buchner, pöytälevy105mm€709.64
CELLTREAT CG-1889-02 Suppilo Buchner 2000ml pöytä | AC6RUH 36A383 CG-1889-022000mLSuppilo, Buchner, pöytälevy125mm€799.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT CG-1888-08 suppilo Buchner 2000 ml posliinia
€469.40 / yksikkö