CELLTREAT CG-1888-09 Suppilo Buchner 4800ml posliini | AC6RUF 36A381

CELLTREAT CG-1888-09 suppilo Buchner 4800 ml posliinia

Varastossa
Tuote: AC6RUF Malli: CG-1888-09Ristiviite: 36A381

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€557.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuppilo, Buchner
Koko4800mL
VäriValkoinen
Suorittaa loppuunLasitettu sisä- ja ulkopinta vanteen lukuun ottamatta
Suppilon materiaaliPosliini
Suppilo Max OD270mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.57
Laivan korkeus (cm)56.64
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)37.59
HS-koodi6912004400
AlkuperämaaIN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sopii suodatinpaperikokoon 240 mm

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CELLTREAT CG-1888-05 Suppilo Buchner 600ml Posliini | AC6RUB 36A377 CG-1888-05600mL€177.66
CELLTREAT CG-1888-06 Suppilo Buchner 800ml posliini | AC6RUC 36A378 CG-1888-06800mL€234.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT CG-1888-09 suppilo Buchner 4800 ml posliinia
€557.22 / yksikkö