DAYTON 6K882 Farm Duty Moottorin kapasiteetti Käynnistys TEFC 5hv 1740 rpm | AJ2JKF

DAYTON 6K882 Farm Duty -moottorin kapasiteetti Käynnistys TEFC 5hv 1740 rpm

Varastossa
Tuote: AJ2JKF Malli: 6K882

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,032.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Laakeritpallo
Suorittaa loppuunVihreä
kehys184T
KehysmateriaaliValssattu teräs
Täyden kuorman ampeerit24.0
HP5
EristysluokkaF
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
MoottorisovellusMaatilan tulli
Moottorin suunnitteluKondensaattori-Käynnistä / Suorita
Moottorikotelon suunnitteluTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottorin asennusasentoVaakasuora
Moottorin kiinnitystyyppiJäykkä pohja
Moottorin akselin suunnitteluAvain
Moottorin akselin kiertoCW / CCW
Moottorin lämpösuojausmanuaalinen
Tyyppikilpi RPM1740
Vaihe1
Kierroslukualue1701-1800
Palvelukerroin1.15
Akselin dia.1.125 "
Akselin pituus2.75 "
Jännite230

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 38.7
Laivan korkeus (cm)38.1
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)38.1
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPalvelukerroinkehysTäyden kuorman ampeeritAkselin dia.Akselin pituusJänniteHPEristysluokkaHinta
DAYTON 4K090 Farm Duty -moottorin kapasiteetti Käynnistä TEFC 2hp 1725rpm | AJ2HCK 4K0901.0056HZ20/107 / 8 "2.25 "115/2302F€861.11
DAYTON 6K130 Farm Duty -moottorin kapasiteetti Käynnistä TEFC 5hp 1730 rpm | AJ2JJU 6K1301.00213T23.01.375 "3.375 "2305F€2,498.46
DAYTON 6K311 Farm Duty -moottorikondensaattorin käynnistys TEFC 1-1 / 2hp 1725rpm | AJ2JJV 6K3111.15145T16.2/8.17 / 8 "2.25 "115/2301.5B€852.43
DAYTON 6K313 Maatalouden moottoriteho Käynnistä TEFC 2hp 1740 rpm | AJ2JJW 6K3131.00182T23.6/11.81.125 "2.75 "115/2302F€1,578.85
DAYTON 6K610 Farm Duty Moottorin korkki Start TEFC 3hp 1740 rpm | AJ2JJX 6K6101.00184T14.51.125 "2.75 "2303F€1,809.29
DAYTON 6K710 Farm Duty -moottorikondensaattori Käynnistä TEFC 1 / 3hp 1725rpm | AJ2JJY 6K7101.15566.6/3.35 / 8 "1.875 "115/2301/3B€507.62
DAYTON 6K714 Maatalouden moottorikondensaattori Käynnistä TEFC 1 / 2hp 1725rpm | AJ2JJZ 6K7141.15569.0/4.55 / 8 "1.875 "115/2301/2F€677.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DAYTON 6K882 Farm Duty -moottorin kapasiteetti Käynnistys TEFC 5hv 1740 rpm
€2,032.96 / yksikkö