CELLTREAT 229385 rullapullo 2000ml tuuletusaukko - 12 kpl pakkaus AC7DDC 38C761

CELLTREAT 229385 Rullapullo, 2000 ml:n tuuletusaukko - 12 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7DDC Malli: 229385Ristiviite: 38C761

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€169.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullapullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliPolystyreeni
Koko2,000mL
SulkemisväriVihreä
Sulkumateriaalipolypropeeni
Syvyys116.5mm
Halkaisija116.5mm
Valmistumisalue100-2000 ml
Valmistumisen alaosastot50ml
Korkeus276mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko48mm
MuotoLieriömäinen
Leveys116.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)34.54
Laivan pituus (cm)51.56
Laivan leveys (cm)39.62
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Kudosviljelmä käsitelty, tuuletettu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkumateriaaliValmistumisalueKorkeusHinta
CELLTREAT 229382 rullapullo 1000ml - 24 kpl pakkaus AC7DCZ 38C758 2293821,000mLpolyeteeni100-1000 ml176mm€284.25
CELLTREAT 229383 rullapullo 1000 ml tuuletusaukko - 24 kpl AC7DDA 38C759 2293831,000mLpolypropeeni100-1000 ml176mm€329.46
CELLTREAT 229384 rullapullo 2000ml - pakkaus 12 | AC7DDB 38C760 2293842,000mLpolyeteeni100-2000 ml276mm€147.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229385 Rullapullo, 2000 ml:n tuuletusaukko - 12 kappaleen pakkaus
€169.84 / yksikkö