CELLTREAT 229382 rullapullo 1000ml - 24 kpl pakkaus AC7DCZ 38C758

CELLTREAT 229382 Rullapullo 1000 ml - 24 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7DCZ Malli: 229382Ristiviite: 38C758

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€284.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullapullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliPolystyreeni
Koko1,000mL
SulkemisväriVihreä
Sulkumateriaalipolyeteeni
Syvyys116.5mm
Halkaisija116.5mm
Valmistumisalue100-1000 ml
Valmistumisen alaosastot50ml
Korkeus176mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko48mm
ShapeLieriömäinen
Leveys116.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.625
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)43.43
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kudosviljelykäsitelty, Ei tuuletusta

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkumateriaaliValmistumisalueKorkeusHinta
CELLTREAT 229383 rullapullo 1000 ml tuuletusaukko - 24 kpl AC7DDA 38C759 2293831,000mLpolypropeeni100-1000 ml176mm€329.46
CELLTREAT 229384 rullapullo 2000ml - pakkaus 12 | AC7DDB 38C760 2293842,000mLpolyeteeni100-2000 ml276mm€147.85
CELLTREAT 229385 rullapullo 2000ml tuuletusaukko - 12 kpl pakkaus AC7DDC 38C761 2293852,000mLpolypropeeni100-2000 ml276mm€169.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229382 Rullapullo 1000 ml - 24 kpl pakkaus
€284.25 / yksikkö