CELLTREAT 229383 rullapullo 1000 ml tuuletusaukko - 24 kpl AC7DDA 38C759

CELLTREAT 229383 Rullapullo, 1000 ml:n tuuletusaukko - 24 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7DDA Malli: 229383Ristiviite: 38C759

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€329.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRullapullo
PerusmateriaaliMuovi
korinvärisetPoista valinta
Rungon materiaaliPolystyreeni
Koko1,000mL
SulkemisväriVihreä
Sulkumateriaalipolypropeeni
Syvyys116.5mm
Halkaisija116.5mm
Valmistumisalue100-1000 ml
Valmistumisen alaosastot50ml
Korkeus176mm
suuLeveä
Ruuvin suljinkoko48mm
MuotoLieriömäinen
Leveys116.5mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6025
Laivan korkeus (cm)39.62
Laivan pituus (cm)55.37
Laivan leveys (cm)43.69
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityispiirteet: Kudosviljelmä käsitelty, tuuletettu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSulkumateriaaliValmistumisalueKorkeusHinta
CELLTREAT 229382 rullapullo 1000ml - 24 kpl pakkaus AC7DCZ 38C758 2293821,000mLpolyeteeni100-1000 ml176mm€284.25
CELLTREAT 229384 rullapullo 2000ml - pakkaus 12 | AC7DDB 38C760 2293842,000mLpolyeteeni100-2000 ml276mm€147.85
CELLTREAT 229385 rullapullo 2000ml tuuletusaukko - 12 kpl pakkaus AC7DDC 38C761 2293852,000mLpolypropeeni100-2000 ml276mm€169.84

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229383 Rullapullo, 1000 ml:n tuuletusaukko - 24 kappaleen pakkaus
€329.46 / yksikkö