CELLTREAT 229320 Kudosviljelypullo 12.5 cm2 - Pakkaus 200 | AC7DEE 38C789

CELLTREAT 229320 kudosviljelypullo 12.5 cm2 - 200 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AC7DEE Malli: 229320Ristiviite: 38C789

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€238.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKudosviljelypullo
Koko23mL
MateriaaliPolystyreeni

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.87
Laivan korkeus (cm)24.89
Laivan pituus (cm)45.97
Laivan leveys (cm)28.45
HS-koodi3926909910
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 12.5 cm2

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
CELLTREAT 229330 Kudosviljelypullo 25cm2 - 200 kpl AC7DEF 38C790 22933050mL€239.82
CELLTREAT 229340 Kudosviljelypullo 75cm2 - 100 kpl pakkaus | AC7DEG 38C791 229340250mL€238.38
CELLTREAT 229361 Kudosviljelypullo 300cm2 kpl 18 | AC7DEH 38C792 2293611250mL€164.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CELLTREAT 229320 kudosviljelypullo 12.5 cm2 - 200 kpl pakkaus
€238.85 / yksikkö